※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07423337 品番HE200WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

始動性を重視したエラストマー車輪です。
重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。
重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。
軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。

用途物流機器・台車用 トラスコ品番382-3595 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)53 取付座A×B(mm)140×140 取付高H(mm)251 取付ピッチY(mm)112 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)588 車輪径D(Φmm)201 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする