bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
長袖ジャケット EBA186
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07423416
品番
EBA186-56-LL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!
トラスコ品番
582-6776
種別
ジャケット
材質
クラボウ/バンジーテック
色
ダークネイビー×チャコールグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
69
機能
帯電防止、ストレッチ