画像準備中

長袖ジャケット EBA186

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07423486 品番 EBA186-68-L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!

トラスコ品番582-8339 種別ジャケット 材質クラボウ/バンジーテック チャコールグレー サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 機能帯電防止、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする