画像準備中

長袖ジャケット EBA266

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07423520 品番 EBA266-56-M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ポリエステル高混率の交織ストレッチ素材で快適な着心地感を実現!

トラスコ品番583-1546 種別ジャケット 材質交織ストレッチツイル ダークネイビー サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)71 機能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする