bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
長袖ジャケット EBA266
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07423626
品番
EBA266-61-EL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポリエステル高混率の交織ストレッチ素材で快適な着心地感を実現!
トラスコ品番
581-2683
種別
ジャケット
材質
交織ストレッチツイル
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ