日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
07423635
品番
1190-(P901)L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大電流端子とダブル圧着オプション
適合
手動圧着工具:63811-1000、63819-1100
トラスコ品番
339-8194
適合電線
(AWG)14161820
適合コネクタ
1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ
被覆外径(mm)
1.65〜4.06
RoHS指令(10物質対応)
対応