パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボードマーカー
ボードマスターカートリッジ コンパクトパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07423660
品番
WMRF-80-10L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
〈カートリッジインキ〉ボードマスター専用です。
トラスコ品番
543-7184
材質
インキ:油性顔料(アルコール系)
全長(mm)
54.7
インク色
ブルー
商品タイプ
交換用カートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応