画像準備中

密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07423766 品番 1GPJ1RTFN0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。
柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。

トラスコ品番255-4547 材質ろ材:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)355 ろ過精度(μm)25 外径(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジングC1-J1-SZ
注意
※必ず適合ハウジングに設置して使用してください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする