スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの 純水製造・純水関連
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの フィルターハウジング
密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07423809
品番
1GPJ2RTBN0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。
柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。
トラスコ品番
255-4546
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
600
ろ過精度(μm)
5
外径(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
C1-J2-SZ
注意
※必ず適合ハウジングに設置して使用してください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。