JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
07エルフ純正バンパーフォグランプリム R/L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
いすゞ2t '07エルフ標準ハイキャブ車/ワイド車(H19.1〜R5.2)
注文コード
07425288
品番
510619
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒樹脂のリムをメッキにすることで、よりインパクトあるスタイルに変身
交換式。両面テープ固定。R/Lセット
用途
外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
タイプ
ハイキャブ
取付方式
交換式
適合車種
いすゞ2t '07エルフ標準ハイキャブ車/ワイド車(H19.1〜R5.2)
注意
※純正カスタムバンパー用です
※取付けに必要なグロメットピンは純正品を別途ご利用ください