ストロンガーチェーンロック Φ8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)3.0(大型車両の前後輪を通して柱とロックしても十分な長さ) 注文コード07425717 品番48412
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。
施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。

用途
施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用
ロック本体はディスクロックとしても使用可能
幅(mm)30 長さ(m)3.0(大型車両の前後輪を通して柱とロックしても十分な長さ) チェーン径(Φmm)8
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ ロック本体をディスクロックとして使用する場合、あらかじめディスクローターにΦ12.5 のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする