ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1.0(バイク1台をロックする際、もたつかず使いやすい長さ) 注文コード07425735 品番48414
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。
施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。

用途
施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ
幅(mm)30 長さ(m)1.0(バイク1台をロックする際、もたつかず使いやすい長さ) チェーン径(Φmm)8
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする