ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07425778 品番49407
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。
解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。
リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
【参考適合車種】
取付部:32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)
TRACER9 GT(21ー23)
KATANA(19ー24)
エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。
Z900RS(18ー25)
・ワイヤー付属(最大長:約1.2m)

用途
バイク用へルメットホルダーダイヤル式
32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応
参考適合車種:TRACER9 GT(21ー23)、KATANA(19ー24)、エリミネーター(24ー25)、Z900RS(18ー25)
へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用
ダイヤルロック仕様 / ミラーホルダー付き
付属品ワイヤー付属(最大長:約1.2m) 取付部32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)
注意
※ ヘルメットのストラップが届かない場合は、付属のワイヤーを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする