SP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種iPhone16用 注文コード07425866 品番49385
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は対応機種4種類から選べます 他の種類を見る

90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】
・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

用途
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能
商品構成:フォンケース×1、変換アダプター×1
対応機種iPhone16用 商品構成フォンケース×1、変換アダプター×1
注意
※ 単独装着不可。SP CONNECT各種マウントが必要です。
※ 落下後には各部にキズ割れなどがないか必ず確認してください。
※ すべての衝撃に耐えられるわけではありません。
※ MagsSafeのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする