曜日別特売
46252 VELONAタコメーターキット DAYTONA(デイトナ) 07426006

46252 VELONAタコメーターキット DAYTONA(デイトナ) 07426006
46252 VELONAタコメーターキット DAYTONA(デイトナ) 07426006
46252 VELONAタコメーターキット DAYTONA(デイトナ) 07426006
46252 VELONAタコメーターキット DAYTONA(デイトナ) 07426006
46252 VELONAタコメーターキット DAYTONA(デイトナ) 07426006

VELONAタコメーターキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1キットボディサイズΦ48注文コード07426006品番46252
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。
スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。
メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。
取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。
ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。
【適合車種】
GB350C(24) [8BL-NC64]

用途
適合車種:GB350C(24)
サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
キーオンでオープニング演出
ボディサイズΦ48適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
注意
※ 振動対策のため針の反応速度は遅めになっています。
※ 針、液晶共にMAX9000rpm表示となります。
※ メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が結露して曇る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする