LiQ Smorker リキスモーカー SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07426076 品番39585
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ひと味違う!醤油やお塩といった万能調味料や、お酒をスモークすることで、いつもの食材やお酒に変化を付けられる。
仲間に自慢するも良し。ひとりでニンマリするも良し。
アウトドアシーンで、大活躍間違いなしのアイテム。
・本体サイズ:約Φ90mm×厚み約40mm(金属部分含む)
・重量:約150g
・素材:木製部(ボディおよびフタ)/サペリ材、金属部(本体およびフィルター)/ステンレス

用途
簡単手軽に燻製を楽しめるスモーカー
いつもの食材やお酒をスモークすることで変化を付けて味わえる
コンパクトサイズで持ち運びやすい
お手軽アイテムでアウトドアシーンで大活躍
本体サイズ:約Φ90mm×厚み約40mm(金属部分含む) / 重量:約150g
質量(g)約150 本体サイズ(mm)約Φ90×厚さ約40(金属部分含む) 素材木製部(ボディおよびフタ)/サペリ材、金属部(本体およびフィルター)/ステンレス
注意
※ ターボライターおよびスモークチップ、グラスは付属しません。市販のものをご使用ください。
※ 天然木材を使用しておりますので、色や木目などは一つ一つ異なり、使用する部位により色の濃淡差がありますが、お選びできません。あらかじめご了承ください。また、経年変化により色が濃くなる特徴があります。
※ 飲酒運転は道路交通法で禁止されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする