iペグハンマーNAGURI

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプウォールナット/SUS 注文コード07426101 品番48206
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。
ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。
そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。
ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。
芯材を兼ねたフック部により高い強度を保ちます。
コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。
ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。
フック部分にはストラップ穴を装備。
ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。
地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。
・重量:約550g

用途
ハンマヘッドから無駄な出っ張りを削ぎ落としたI型ヘッド。デッドスペースなく収納可能
ハンドル部分は握りやすい名栗加工を再現。
ハンマーが自立するヘッド形状により、地面立たせて置き忘れを防止
コンパクトながらペグ打ちに充分な重量バランス
ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで活躍
質量(g)約550 タイプウォールナット/SUS 素材ウォールナット材/ステンレス
注意
※ 汗や雨で滑る場合は、フック部分の穴に市販のひもを取り付けて、ストラップとして手首に通しご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
金槌の代わりからペク打ちまで

バランスが良く、思っていた以上に使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする