シェラカップ NAGURI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07426110 品番49190
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

名栗加工を施したウォールナット製ハンドルが付いた、ステンレス製シェラカップ。
錆びに強く飲み物や料理が冷めにくいので、取り皿やコップなど幅広く活躍。
便利な目盛り付きで、調理ツールとしても使用可能。
・本体サイズ:Φ120×165×55(mm)
・重量:約120g
・満水容量:約320ml(目盛り200/100ml)

用途
ステンレス製シェラカップに名栗加工を施したウォールナットのハンドル付き
錆びに強く飲み物や料理が冷めにくいので、取り皿やコップなど幅広く活躍
便利な目盛り付きで、調理ツールとしても使用可能
本体サイズ:120×165×55(mm)、重量:約120g
満水容量:約320ml
質量(g)約120 本体サイズ(mm)Φ120×165×55 満水容量(mL)約320(目盛り200/100
注意
※ 容量の目盛りは目安としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする