コンパクトデジタルメーターステー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07426189 品番49662
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。
バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。
付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。
・メーター取付部サイズ:23×40(mm)
・曲げ角度50度
・スチール製マットブラック塗装仕上げ

用途
コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(左側)
バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着
付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能
メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度
ハザードキット(品番:49365)用の補修品
適合左側 ※ハザードキット(品番:49365)用の補修品としても使用可能。 寸法(mm)【メーター取付部】23×40 マットブラック塗装 曲げ角度(°)50
注意
※ 汎用品につき、取付部周辺の形状を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする