※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFC11 MK10 1個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426661 DFC11 MK10 1個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426661 DFC11 MK10 1個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426661

両面取りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質超硬K10相当 刃数1 注文コード07426661 品番DFC11 MK10 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・柄径・刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。

刃数1 セット内容両面取りカッター専用チップ(MT-SDH050204US MK10)×1個、両面取りカッター(DFC11-S8-80L 1NT)×1本 材質超硬K10相当 寸法(mm)【最大C面量】表:2.3、裏:1.18 精度H 有効径(Φmm)最大10.6 最小加工径(Φmm)表:6、裏:10 刃先シャープエッジ 最大外径(mm)11 締付ねじMSP-2L043

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする