※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFC15 VM25 2個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426688 DFC15 VM25 2個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426688 DFC15 VM25 2個付 (トライアルセット) 両面取りカッター THECUT 07426688

両面取りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質微粒子超硬+TiAlN 刃数2 注文コード07426688 品番DFC15 VM25 2個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥33,480 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・柄径・刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。

刃数2 セット内容両面取りカッター専用チップ(MT-SDM050204AM VM25)×2個、両面取りカッター(DFC15-S10-110L 2NT)×1本 材質微粒子超硬+TiAlN 寸法(mm)【最大C面量】表:2.8、裏:2.18 精度M 有効径(Φmm)最大14.7 最小加工径(Φmm)表:9、裏:15.5 刃先ホーニング 最大外径(mm)15 締付ねじMSP-2L043

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする