※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTMS145120130 CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸ZERO THECUT 07427099 MTMS145120130 CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸ZERO THECUT 07427099 MTMS145120130 CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸ZERO THECUT 07427099

スーパー面取り丸ZERO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質サーメット 寸法L(mm)130 注文コード07427099 品番MTMS145120130 CEM1 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・寸法L・切刃形状など163種類から選べます 他の種類を見る

モミツケ加工が可能。
無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。
チップ交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。

寸法L(mm)130 セット内容スーパー面取り丸ZERO用チップ(MT-SD09T208-45 CEM1)×1個、スーパー面取り丸ZERO(MTMS145120130)×1本 材質サーメット 寸法d(mm)16 寸法D(mm)14.5 寸法D1(mm)15.4 寸法l(mm)30 刃先ホーニング 角度α(°)30 すくい角(°)3 締付ねじMST-3S

商品説明動画

スーパー面取丸ZERO MTMS1245150-S16 彫刻・モミツケ・溝入れ・C2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする