※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTMS148130130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸ZERO THECUT 07427196 MTMS148130130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸ZERO THECUT 07427196 MTMS148130130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸ZERO THECUT 07427196

スーパー面取り丸ZERO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質サーメット 寸法L(mm)130 注文コード07427196 品番MTMS148130130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・寸法L・切刃形状など163種類から選べます 他の種類を見る

モミツケ加工が可能。
無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。
チップ交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。

寸法L(mm)130 セット内容スーパー面取り丸ZERO用チップ(MT-SD09T208-45MS CEM1)×1個、スーパー面取り丸ZERO(MTMS148130130)×1本 材質サーメット 寸法d(mm)16 寸法D(mm)14.8 寸法D1(mm)16 寸法l(mm)30 刃先シャープエッジ 角度α(°)25 すくい角(°)10 締付ねじMST-3S

商品説明動画

スーパー面取丸ZERO MTMS1245150-S16 彫刻・モミツケ・溝入れ・C2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする