※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTMS12455204-S10-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 07427781 MTMS12455204-S10-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 07427781 MTMS12455204-S10-MS CEM1 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT 07427781

スーパー面取り丸 自動盤用ZERO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法d(mm)10 材質サーメット 注文コード07427781 品番MTMS12455204-S10-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法d・材質など88種類から選べます 他の種類を見る

自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。
モミツケ加工が可能。
ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。
インサート交換式で、再研磨不要。

寸法D(mm)13 寸法L(mm)52 寸法d(mm)10 仕様【送り速度fz(mm/t)】モミツケ:0.01-0.03、穴面取り:0.03-0.15 セット内容スーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップ(MT-SD09T204-45MS CEM1)×1個、スーパー面取り丸 自動盤用ZERO(MTMS12455204-S10)×1本 材質サーメット 寸法H(mm)10 寸法l1(mm)22 刃先シャープエッジ 寸法l2(mm)30 角度α(°)45 すくい角(°)10 締付ねじMST-3S 最大切削速度 Vc max(m/min)モミツケ:50-150、穴面取り:100-300

商品説明動画

自動盤用スーパー面取丸 零〜ZERO〜 によるモミツケ&穴面取り加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする