※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
スーパー面取丸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
超硬K10相当
注文コード
07427921
品番
MTMS9-15.4-60° 04RH MK10 2個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)
¥28,460
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・面取り角度・全長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性
面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
刃数
2
セット内容
MT-DEチップ(MT-DE070204RH MK10)×2個、スーパー面取丸(MTMS9-15.4-60°)×1本
材質
超硬K10相当
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
9
寸法l1(mm)
25
刃先
Rホーニング
寸法l2(mm)
125
締付ねじ
MST-2.5S
面取り
【最大量】≒5.0mm
寸法DR(mm)
15
商品説明動画
スーパー面取丸 MTMS9-24-45° C7一発加工
参考になった
スーパー面取丸 MTMS6.5-15.5-45° C4加工
参考になった
スーパー面取丸 MTMS20-35-45 によるランピング加工
参考になった