※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTMS30-45-45° 04R SG20 4個付 (トライアルセット) スーパー面取丸 THECUT 07428246 MTMS30-45-45° 04R SG20 4個付 (トライアルセット) スーパー面取丸 THECUT 07428246

スーパー面取丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質超微粒子超硬+TiCN 注文コード07428246 品番MTMS30-45-45° 04R SG20 4個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥53,020 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は材質・面取り角度・全長など49種類から選べます 他の種類を見る

3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性
面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現

セット内容MT-DEチップ(MT-DE11T304R SG20)×4個、スーパー面取丸(MTMS30-45-45°4NT)×1本 材質超微粒子超硬+TiCN 刃先シャープエッジ 面取り【最大量】C7mm

商品説明動画

スーパー面取丸 MTMS9-24-45° C7一発加工
スーパー面取丸 MTMS6.5-15.5-45° C4加工
スーパー面取丸 MTMS20-35-45 によるランピング加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする