※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
寸法d(mm)12
材質超硬K10相当
寸法L(mm)80
注文コード07428490
品番MTMB2041-S12 MK10 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥21,330
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は寸法d・材質・寸法Lなど35種類から選べます
他の種類を見る
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。