※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTMB1031-S12 SP30 1個付 (トライアルセット) 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 07428535 MTMB1031-S12 SP30 1個付 (トライアルセット) 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 07428535 MTMB1031-S12 SP30 1個付 (トライアルセット) 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 07428535

面取りカッター キレメン MTMB

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法d(mm)12 材質P30+TiCN 寸法L(mm)78 注文コード07428535 品番MTMB1031-S12 SP30 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥19,490 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法d・材質・寸法Lなど35種類から選べます 他の種類を見る

専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。

刃数1 寸法L(mm)78 材質P30+TiCN 寸法d(mm)12 寸法D1(mm)31 用途金属加工品の面取り加工用 セット内容MTMB(キレメン)専用チップ 超硬(MT-TD160304 SP30)×1個、面取りカッター キレメン MTMB(MTMB1031-S12)×1本 回転数(min-1[r.p.m])100〜600 寸法D2(mm)10 寸法l1(mm)28 寸法l2(mm)50 角度α(°)45 締付ねじMST-4S
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。

商品説明動画

汎用面取りカッター キレメンMTMB0425-S12 SUS304・SS400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63014919
2022-04-23
用途:
SUS304の皿加工用

まあまあ切れます
が、チップの持ちがそこまで良いとは感じません
スローアウェイなので最終的に元が取れると期待しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする