曜日別特売
MTMB0425-S10 SK10 1個付 (トライアルセット) 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 07428596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTMB0425-S10 SK10 1個付 (トライアルセット) 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 07428596
MTMB0425-S10 SK10 1個付 (トライアルセット) 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 07428596
MTMB0425-S10 SK10 1個付 (トライアルセット) 面取りカッター キレメン MTMB THECUT 07428596

面取りカッター キレメン MTMB

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材質K10+TiCN注文コード07428596品番MTMB0425-S10 SK10 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥15,970販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。

用途
金属加工品の面取り加工用
刃数1寸法L(mm)76.8材質K10+TiCN寸法d(mm)10寸法D1(mm)25セット内容MTMB(キレメン)専用チップ 超硬(MT-TD160304 SK10)×1個、面取りカッター キレメン MTMB(MTMB0425-S10)×1本回転数(min-1[r.p.m])100~600寸法D2(mm)4.2寸法l1(mm)26.8寸法l2(mm)50角度α(°)45締付ねじMST-4S
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。

商品説明動画

汎用面取りカッター キレメンMTMB0425-S12 SUS304・SS400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63014919
2022-04-23
用途: SUS304の皿加工用

まあまあ切れます
が、チップの持ちがそこまで良いとは感じません
スローアウェイなので最終的に元が取れると期待しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする