※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-ZERO 0760202 02R SA20 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUT 07428639 EN-ZERO 0760202 02R SA20 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUT 07428639 EN-ZERO 0760202 02R SA20 1個付 (トライアルセット) スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUT 07428639

スーパー面取り丸彫刻用Plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質超微粒子超硬+AlCrN セット内容EN-DCスーパー面取り丸彫刻用Plus専用チップ(EN-DC070202R SA20)×1個、スーパー面取り丸彫刻用Plus(EN-ZERO 0760202)×1本 注文コード07428639 品番EN-ZERO 0760202 02R SA20 1個付 (トライアルセット)
参考基準価格(税別)¥24,950 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・セット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!!
高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! !
独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! !
さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! !
0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! !
超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !

仕様送り速度 fz(mm/t):0.01〜0.05 セット内容EN-DCスーパー面取り丸彫刻用Plus専用チップ(EN-DC070202R SA20)×1個、スーパー面取り丸彫刻用Plus(EN-ZERO 0760202)×1本 材質超微粒子超硬+AlCrN 寸法L(mm)75 寸法d(mm)8 寸法D(mm)7.5 面取(mm)【穴】加工幅:2、2.5、3、4、5、6、7、7.5、加工深さ:1.38、1.81、2.24、3.10、3.97、4.83、5.70、6.13 寸法D1(mm)8 寸法l1(mm)17 刃先シャープエッジ 寸法l2(mm)58 角度α(°)60 彫刻範囲(mm)加工幅:0.5、0.6、0.66、0.8、1、加工深さ:0.09、0.15、0.20、0.30、0.51 切削速度(m/min)30〜100 締付ねじMSP-2.5S

商品説明動画

スローアウェイ式、彫刻&面取り加工ツール「EN-ZERO」で描いてみました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする