商品画像
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07428666
品番
800341-05
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
介護の現場で重宝する伸縮性が高く着やすい着せやすいパジャマ
仕様
ワンタッチテープ・後ろ身頃長め・手口足口ゴム入り・ウエスト調節ゴム付き・名前記入欄付き
色
ピンク
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
性別
女性用