タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100m)
芯数(C)
2
注文コード
07429165
品番
TKVVBS 0.2X2C UL2576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・内容量
など
268
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途
制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
サイズ
0.2SQ
長さ(m)
100
適合規格
ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)
150
芯数(C)
2
材質(シース)
耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ポリ塩化ビニル
仕上外径(mm)
4.6
シールド
編組シールド
シース色
黒
導体構成(本/mm)
7/0.18
定格温度(℃)
UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
1.04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表