曜日別特売
TKVVBS 0.2X4C UL2576 TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線 07429235

TKVVBS 0.2X4C UL2576 TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線 07429235
TKVVBS 0.2X4C UL2576 TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線 07429235
TKVVBS 0.2X4C UL2576 TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線 07429235

TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(50m)芯数(C)4注文コード07429235品番TKVVBS 0.2X4C UL2576
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。

用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。サイズ0.2SQ長さ(m)50適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150芯数(C)4材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル仕上外径(mm)5シールド編組シールドシース色導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)1.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする