曜日別特売

軽量吊りパレットライト80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07431869
品番
1012L80HPHX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

軽量吊りパレット ライト80は、標準タイプと同等のサイズ・最大積載質量はそのままに、より使いやすく進化した吊りパレットです
軽量化により、パレットの運搬や積み降ろし時の作業負担を軽減し、現場作業の効率向上に貢献します。
また、輸送時の総重量を低減できるため、積載効率の向上や輸送負荷の軽減にもつながります。さらに、省エネルギー化やCO2排出量削減にも貢献し、環境負荷低減にも配慮した製品です。

材質(本体)
スチール製
内寸法(mm)
950×1100×690
表面処理
溶融亜鉛メッキ
最大積載量(kg)
【最大積載質量】2,000kg【吊り上げ時最大積載質量】2,000(自重含む)
金網ピッチ(mm)
50×50
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
D841 × W996
呼び寸法D(mm)
1000
自重(kg)
82kg
線径(mm)
5.5
呼び寸法W(mm)
1200
呼び寸法H(mm)
895
積載段数(段)
4
ゲート仕様
両開き / 半開
注意
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフト必須です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする