曜日別特売

ハツリハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07431930
品番
SDH-1217HX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

強力なハンマーの力で早く、簡単にコンクリートを破砕できます。
打撃エネルギー12Jの強力ハツリ能力です。
工具不要のワンタッチチャックを採用しています(17mm六角軸対応)。
握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドル付で、丈夫で、段積み+固定ができるハードケース入りです。
連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。

用途
コンクリートのハツリ作業。
注意
※ご使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、操作方法、安全に関する注意事項について十分に理解したうえで作業してください。
※作業の際には、集塵機を併用したり、風向きを確認するなどして、出来るだけ粉塵が本体外周に飛散しないよう配慮してください。
※本体外周に切粉が多く飛散しますと、モーター冷却風取り入れ口から細かい粉塵がモーターやスイッチ内部に侵入し、接触不良や異音、焼損する恐れがあります。また作業後は、モーター冷却風取り入れ口へ圧縮空気吹き付けて清掃してください。
※過負荷や長時間連続負荷作業により、モーター(本体後部)が熱くなりましたら、負荷作業を中断しモーターを1~2分間から運転してモーターの冷却を促してから、モーターが冷えるまで十分に待った後、作業を再開してください。
※六角チャック内部は常に清潔に保つよう清掃してください。ビット取り付けの際には、ビットの打撃効率を上げ、高温によるビットの消耗を防ぐため、軸根元に市販のモリブデングリスを少量塗り付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする