UL2464U-TKVV#20X3C U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線 07432008

UL2464U-TKVV#20X3C U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線 07432008
UL2464U-TKVV#20X3C U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線 07432008
UL2464U-TKVV#20X3C U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線 07432008

U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(100m)芯数(C)3注文コード07432008品番UL2464U-TKVV#20X3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。

用途
制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
サイズAWG20長さ(m)100適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル仕上外径(mm)5.3シールド無しシース色導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする