曜日別特売
PF680BT-IV-USB 1次元ポケットバーコードスキャナー Smart Cradleセット cino 07432079

1次元ポケットバーコードスキャナー Smart Cradleセット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07432079
品番
PF680BT-IV-USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

約135g(バッテリー含む)のコンパクトなポケットサイズで携帯性に優れています。
小型ながら耐落下2.0m、防塵防滴IP65に対応しています。
PC、タブレット、スマートフォンとBluetoothで直接接続できます。
手袋をしたままでも押しやすい大型スキャンボタンを採用しています。

仕様
■読取方式 高性能リニアイメージングエンジン ■プリントコントラスト 20% ■最小分解能 0.076mm (CODE39, PCS=0.9) ■読取り距離 最大 406.4mm (UPC/EAN 100%) 最大609.6mm (Code39 NB:0.508mm) ■照明 630nm 可視光 赤色LED ■スキャン速度 500スキャン/秒 ピッチ/スキュー/チルト ■±65°/±65°/55° ■シンボル 1次元 Code39, Code39FullASCII, Code39 Trioptic, Code32,Code128, UCC/EAN128, Codabar(NW-7), Code11, Code93, Standard2of5, Industrial2of5, Interleaved2of5(ITF),Matrix2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear ■プログラミング スキャナ本体 Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool ■データエディット バーコードコマンド Windows用ツール:FuzzyScan PowerTool ■ユーザーインターフェイス ファンクションキー、スキャンボタン、サイドボタン、グッドリードLEDインジケーター、ステータスLEDインジケーター、バイブレーション ■無線バージョン Bluetooth V4.0 ■周波数 2.402~2.483GHz(ISMバンド) ■接続方式 PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード ■プロファイル SPP、HID ■通信距離 最大100m ■OS PC端末、iOS、Android ■バッテリ容量 3.7V 1150mAhリチウムイオンバッテリ ■充電時間 3~4時間 ■動作温度 -10~+50℃ ■保存温度 -40~+70℃ ■湿度 5~95% (結露なきこと) ■耐落下 1.8mの高さから複数回落下後、正常動作 ■防塵・防滴規格 IP65 ■周囲の照明 最大 100,000lux■寸法 119.0mm(L)x49.0mm(W)x24/38mm(D) ■重量 135g(バッテリー含む)
バッテリー
1,150mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする