曜日別特売
- 目ガラスM5用 興研 07432280

目ガラスM5用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07432280
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
用途
M5用の目ガラスです
仕様
わん曲
適合
M5用
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
入数(枚)
1
注意
※目ガラスのみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする