曜日別特売
HG-50 M ケブラー 10Gゴム引き手袋 アトム 07433829

ケブラー 10Gゴム引き手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
07433829
品番
HG-50 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

天然ゴムコーティングでグリップ力を高めた耐切創手袋。

用途
耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等。
材質
手袋/ケブラー紡績糸100% すべり止め/天然ゴム
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする