耐切創手袋エコプロカット
高強度ポリエチレンに発泡ニトリルコーティングが施されており、高い操作性と安全性を実現します。
18ゲージ且つシームレスのため、柔軟性と高い作業性を備え、素肌感覚で使用できます。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。
優れた通気性を備えており、夏場も快適に装着できます。
20%がリサイクル素材から作られていて、環境に優しい商品です。
- 用途
- 鉄鋼、板金、ガラス加工、自動車、航空、建設、物流、金属取り扱いなどに。
- 材質
- 高強度ポリエチレン(HPPE)、ニトリルコーティング
- 厚さ(mm)
- 0.65
- 色
- グレー
- ゲージ数
- 18
- EN388規格
- 【2016規格】4X42E、【2003規格】レベル5
- 内容量
- 1双
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999カテゴリ















