防災ずきん 衝撃吸収パッド入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07434896 品番 143544
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・衝撃吸収パッドが頭部への衝撃を軽減します。・マスクなどを収納できる内ポケット付き。・見やすいなまえラベル位置。・外の音が聞こえやすい耳穴付き。・付属のゴムバンドで、イスからずり落ちないように固定でき、普段は座ぶとんとして使用することも可能です。・付属のゴムバンドは、いざという時、取り外ししやすい面ファスナーを使用しています。・難燃生地、難燃中綿を使用。・防災製品等推奨品認証済み

用途・地震や火災など非常時用として、頭部の保護に。 材質表地、裏地、中綿、芯材:ポリエステル100% ネイビー 質量(g)約360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×430
注意
※・汚れた場合は、薄めの中性洗剤で軽く拭きとってください。
※洗濯(手洗いを含む)をしないでください。また、乾燥機やアイロンは使用しないでください。難燃効果や耐衝撃性能の低下の原因になります。・汚れ防止のため、洗濯可能なメーカー「防災ずきん MT用袋」(別売)の使用をおすすめします。・本来の目的以外には使用しないでください(使用している難燃生地は、火が当たっても燃え広がりにくい素材ですが、連続で当たり続けると焦げたり、変質して溶けるおそれがあります)。・「なまえラベル」の名前の記入には、油性ペンが適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする