曜日別特売
143545 防災ずきん 衝撃吸収パッド入り デビカ 07434905

 

143545 防災ずきん 衝撃吸収パッド入り デビカ 07434905
143545 防災ずきん 衝撃吸収パッド入り デビカ 07434905
143545 防災ずきん 衝撃吸収パッド入り デビカ 07434905
143545 防災ずきん 衝撃吸収パッド入り デビカ 07434905
143545 防災ずきん 衝撃吸収パッド入り デビカ 07434905

防災ずきん 衝撃吸収パッド入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード07434905品番143545
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・衝撃吸収パッドが頭部への衝撃を軽減します。・マスクなどを収納できる内ポケット付き。・見やすいなまえラベル位置。・外の音が聞こえやすい耳穴付き。・付属のゴムバンドで、イスからずり落ちないように固定でき、普段は座ぶとんとして使用することも可能です。・付属のゴムバンドは、いざという時、取り外ししやすい面ファスナーを使用しています。・難燃生地、難燃中綿を使用。・防災製品等推奨品認証済み

用途・地震や火災など非常時用として、頭部の保護に。材質表地、裏地、中綿、芯材:ポリエステル100%パープル質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×430
注意
※・汚れた場合は、薄めの中性洗剤で軽く拭きとってください。
※洗濯(手洗いを含む)をしないでください。また、乾燥機やアイロンは使用しないでください。難燃効果や耐衝撃性能の低下の原因になります。・汚れ防止のため、洗濯可能なメーカー「防災ずきん MT用袋」(別売)の使用をおすすめします。・本来の目的以外には使用しないでください(使用している難燃生地は、火が当たっても燃え広がりにくい素材ですが、連続で当たり続けると焦げたり、変質して溶けるおそれがあります)。・「なまえラベル」の名前の記入には、油性ペンが適しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする