高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07434975 品番 SDS822X HD
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

70 MHz、100 MHz、200 MHz帯域幅モデル
12-bit高分解能
最大2 GSa/sのリアルタイム・サンプリング・レート
最大50/100 Mptsのメモリー深度
最大500,000 wfm/sの波形キャプチャ・レート(シーケンス・モード)
7インチ・タッチスクリーン、外部マウスおよびキーボード対応

仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)2.6 チャンネル数2 分解能12bit 周波数帯域(MHz)200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×133×151 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ100Mpts/ch

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
SDS1104X-Eからの買い替えで大満足 精度も操作性も別次元
卸売・小売業

社内で長年使用してきたSDS1000X-Eの更新機として、SDS800X HDを導入しました。以前のモデルも十分に実用的でしたが、新シリーズはあらゆる面で進化しており、正統な後継機というよりも“上位機種に匹敵する完成度”と感じています。

まず、12ビットの高分解能化により、波形の再現性と細部の描写が格段に向上しました。微小信号やノイズ成分の確認が容易になり、これまで見逃していた微細な変化も把握できます。波形描画の滑らかさや更新速度も優れており、トリガの安定性も高いため、精度が求められる評価試験でも安心して使用できます。

操作性の面では、タッチパネルの反応が非常に良く、アイコン配置も直感的で、日常的な設定変更や測定条件の呼び出しがスムーズです。ユーザーインターフェースの完成度が高く、複数人で共有して使う法人環境でも扱いやすい設計です。LANやUSBによるデータ保存・リモート操作も快適で、測定結果の整理やレポート作成効率が大幅に向上しました。

筐体の質感や安定性も向上しており、冷却ファンの動作音が抑えられ、静音性も十分。長時間の連続運転でも安定しており、信頼性の高さを実感しています。価格面でも性能を考慮すれば非常にコストパフォーマンスが高く、法人の標準機として安心して導入できる機種です。導入して本当によかったと感じています。

2026-01-09
用途:
評価・検証用途で安心して使える高分解能オシロスコープ
その他業種

社内での回路評価および検証作業を目的にSDS814X HDを導入しました。高分解能表示により、従来機では判別しづらかった微小な電圧変動やノイズ成分も確認しやすく、特にアナログ信号評価時の再現性向上を実感しています。
操作系は過度に複雑ではなく、設定変更や測定条件の切り替えもスムーズに行えるため、複数名での共用環境でも問題なく運用できています。価格帯を考慮すると性能面でのコストパフォーマンスは高く、日常的な技術検証用途に十分対応可能な機種だと判断しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする