SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018

SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018
SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018
SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018
SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018
SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018
SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018
SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018
SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018
SDS3104X HD 高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit) SIGLENT 07435018

高分解能オシロスコープSDS3000X HDシリーズ(350M/500M/1GHz、4ch、12bit)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)1000
内容量1台注文コード07435018品番SDS3104X HD
参考基準価格(税別)¥1,260,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

【高分解能&高速性能】 12-bit ADC、最大4GSa/sサンプリング、400Mptsメモリ深度を搭載。最大890,000 wfm/sの更新速度で突発的な信号も確実に捕捉し、高精度な解析を実現。
【低ノイズ設計】 1GHz帯域でも125µVrmsの低ノイズフロアを実現。ENOB最大8.5ビットにより、時間誤差やスプリアスを抑制し、精度の高い信号観測が可能。
【多彩なトリガ&解析機能】 エッジやインターバル、エリアトリガに加え、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRayなどシリアルバス解析を標準搭載。組込み開発から車載評価まで幅広く対応。
【操作性と拡張性】 10.1インチタッチディスプレイで直感的に操作。USB/LANによるPC連携やリモート制御に対応し、電源解析機能やAWGオプションを追加すれば試験環境をさらに拡張可能。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:200000wfm/s(ノーマルモード)、890000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、12-bit 最大16-bit(ERES)、シリアルデコード機能:I2C、SPI、UART、CAN、LIN質量(kg)4.1チャンネル数4ch分解能12~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×236×149インターフェースUSB 3.0ホスト×2、USB 2.0ホスト×1、USB 3.0デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)周波数帯域(MHz)1000ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする