仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000
質量(kg)4.1
チャンネル数4+16(アナログ+デジタル)
分解能12bit
インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)
周波数帯域(MHz)100
ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート2GSa/s
メモリ長さ200Mpts/ch