高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07435079 品番 T3DSO2354HD-MS
参考基準価格(税別)¥1,580,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

12bit高分解能ADC搭載
低ノイズ
最高波形取り込みレート
最大レコード長:200Mポイント
多様なトリガ と トリガ・ゾーン

仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)4.1 チャンネル数4+16(アナログ+デジタル) 分解能12bit インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ200Mpts/ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする