高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07435131 品番 T3DSO3054HD
参考基準価格(税別)¥1,600,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、
500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。
最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション
16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。

インターフェース
USB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,
Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit 周波数帯域(MHz)500 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート4GSa/s メモリ長さ400Mpts/ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする