曜日別特売
EMB-02N アンテナ式マグネットバー E-Value 07437286

EMB-02N アンテナ式マグネットバー E-Value 07437286
EMB-02N アンテナ式マグネットバー E-Value 07437286

アンテナ式マグネットバーEMB-02N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07437286
品番
EMB-02N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

手の届かないところでも簡単にキャッチできます。
6段階の伸縮で14.5cmから61cmまで伸縮自在です。
狭い場所でもマグネットで拾い出しが簡単です。
最大1500gの吊り上げが出来ます。
携帯・保管・使用に便利なクリップ付きです。
先端のマグネット部分の角度が変更できます。

用途
手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
注意
※コンピューターや精密機器など、磁気による悪影響を与える場所では使用しないでください。
※吸着力は対象物の条件により大きく変わります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする