曜日別特売
A3695S250GY ビニテープ101 0.2×38×20 (5巻入り) Denka(デンカ) 07439682

代表画像

ビニテープ101 0.2×38×20 (5巻入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20パック×5巻)
色
灰
注文コード
07439682
品番
A3695S250GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

ほどよい伸び、手切れ性、巻き締まり良く作業性に優れています。

用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用。
各種配線・配管類などの結束、色分け用。
トラスコ品番
709-8145
色
灰
粘着力(N/10mm)
1.23
引張強度(N/10mm)
33
材質
【基材】ポリ塩化ビニル(PVC)、【粘着剤】ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
常温
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管サイズ(Φ)
25.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする