代表画像
Denka(デンカ)
ビニテープ101 0.2×38×20 (5巻入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20パック×5巻)
色
透明
注文コード
07439700
品番
A3695S250TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ほどよい伸び、手切れ性、巻き締まり良く作業性に優れています。
用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用。
各種配線・配管類などの結束、色分け用。
トラスコ品番
709-8144
色
透明
粘着力(N/10mm)
1.23
引張強度(N/10mm)
32.7
材質
【基材】ポリ塩化ビニル(PVC)、【粘着剤】ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
常温
RoHS指令(10物質対応)
対応
管サイズ(mm)
25.4